Kennzeichnungstasche, magnetisch mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
Kennzeichnungstasche magnetisch
KENNZTASH-MAGNETISCH-210X148MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für die Beschriftung von Lagerregalen und Metallbehältern
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | A5 quer |
Ausführung | Magnetisch |
Farbe | Dunkelblau |
Innenbreite | 210 mm |
Breite x Höhe x Dicke | 223 x 163 x 2 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |