Kennzeichnungstasche für Gitterboxen
Kennzeichnungstasche mit Lasche
KENNZTASH-GITTERBOX-210X297MM
Art.-Nr. 0957570161
EAN 4056807924489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für die dauerhafte Kennzeichnung von Lager- und Transportboxen
- Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen
- Kein Herunterfallen der Tasche bei starken Erschütterungen
- Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | A4 hoch |
Ausführung | Kunststofflasche |
Farbe | Dunkelblau |
Innenbreite | 210 mm |
Breite x Höhe x Dicke | 223 x 530 x 2 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |