Kennzeichnungsscheibe WHG-SHB
Kennzeichnungsscheibe WHG-SHB
KENNZSHB-(WHG-SHB)-ALU-17X32X1,5
Art.-Nr. 0903488616
EAN 4068362227844
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kennzeichnungsscheibe für das Befestigungssystem WIT-PE 1000 zur Anwendung auf beschichteten Betonflächen in LAU-Anlagen
- StoCretec WHG System 2
- Sikafloor Gewässerschutz-System 390N
- Sikafloor Gewässerschutz-System 392
- Alkadur HR LF
Kennzeichnungsscheibe für das Befestigungssystem WIT-UH 300 zur Verwendung in unbeschichteten FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen.
Die Würth Kennzeichnungsscheibe WHG-SHB kann zusätzlich für folgende Bauartgenehmigungen verwendet werden
- 23.4 Injektionssystem WIT-UH 300 aBG Z-74.8-207, unbeschichtete FD-/FDE-Betonflächen in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-219, mit "StoCretec WHG System 2" beschichtete Betonflächen in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-243, mit "Sikafloor Gewässerschutz-System 390N" beschichtete Betonfläche in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-244, mit "Sikafloor Gewässerschutz-System 392" beschichtete Betonfläche in LAU-Anlagen
- 23.8 Injektionssystem WIT-PE 1000 aBG Z-74.8-245, mit "Alkadur HR LF" beschichtete Betonflächen in LAU-Anlagen
Datenblätter(X)
Für das dauerhafte Kennzeichnen von WHG konformen Befestigungen mit den Injektionssystemen WIT-PE 1000 und WIT-UH 300.
Kennzeichnungsscheibe WHG-SHG wird einfach unter die normale Unterlegscheibe gelegt.
Typbezeichnung | WHG-SHB |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Dübeldurchmesser | 16 mm |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-PE 1000, WIT-UH 300 |
Scheibendicke | 1,5 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Scheibenlänge x Scheibenbreite | 39 x 32 mm |