Kennzeichnungsringe PVC
KENNZ-RG-PVC-WS(W)-1,0-3,0MM-BTL
Art.-Nr. 0978700686
EAN 4056807586892
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank der besonderen Form des röhrenförmigen Profils und der Flexibilität, können die Kennzeichnungsringe leicht montiert werden.
- Ein einfaches Werkzeug erleichtert das Anbringen und Zusammenstellen der Kennzeichnungsringe. Ideal für Montagearbeiten auf einer Baustelle.
- Die Kennzeichnungsringe passen sich vollkommen an die Leiter an. Dank der "V " Form können die Ringe gut zusammengeschoben werden.
- Kennzeichnung vor dem Anschluss
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Weiß |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 1 - 3 mm |
Farbe Schrift | Schwarz |
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 0,2 - 1,5 mm² |
Beschriftung | W |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
