Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichnungsringe M-65 Standard

Kennzeichnungsträgerringe PLIO M65-S
KENNZTRG-RG-PVC-GE(E)-RG

Art.-Nr. 0978703005

EAN 4056807685441

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kennzeichnungsringe M-65 Standard

Art.-Nr. 0978703005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Marker in Raupenform für Kennzeichnungsträger
  • Kennzeichnung von Rohren und Kabeln mit großem Querschnitt.

  • Kennzeichnung mit bis zu 24 Zeichen auf Träger.

  • Durch unterschiedliche Farben ist eine Codierung möglich.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Rollenware

Farbe

Gelb

Farbe Schrift

Schwarz

Beschriftung

E

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-WS

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-BL

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-GN

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-GE

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-OR

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-RT

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PVC-SCHW

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-WS

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-BL

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-GN

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-GE

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-OR

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-RT

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PVC-SCHW

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-WS

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-BL

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-GN

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-GE

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-OR

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-RT

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PVC-SCHW

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.8ZEICH-PE-NAT

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.12ZEICH-PE-NAT

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Bezeichnungsträgersystem für Kennzeichnungsringe

BEZEICHNUNGSTRG-F.24ZEICH-PE-NAT

Zubehör für Marker M65-Standard
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zubehör für Kennzeichnungsringe

KASTRGGESTELL-(F.KENNZRG-PLIOTEX-V)

Kassettenträgergestell
x 1 St.
Knopfband Weich-PVC

KNPFBAND-8MM-F.KNZRG-SCHW

Zubehör für Trägerstreifen
x 50 St.
Knopfband Weich-PVC

KNPFBAND-8MM-F.KNZRG-GR

Zubehör für Trägerstreifen
x 50 St.
Knopfband Weich-PVC

KNPFBAND-8MM-F.KNZRG-NAT

Zubehör für Trägerstreifen
x 50 St.
Knöpfe für Knopfband

KNPF-F.KNPFBAND-PS-SCHW

Kunststoffknöpfe
x 500 St.
Knöpfe für Knopfband

KNPF-F.KNPFBAND-PA-SCHW

Kunststoffknöpfe
x 500 St.
Knöpfe für Knopfband

KNPF-F.KNPFBAND-PE-NAT

Kunststoffknöpfe
x 500 St.
Montagewerkzeug für Knöpfe

MONTAGEWERKZEUG-(F.KNPF-PLIO-M65)

Werzeug
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen