Kennzeichnungsband, magnetisch
KENNZBA-MAGNETISCH-H30MM
Art.-Nr. 0957570196
EAN 4062856078974
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In der Länge variabel zuschneidbar
- Flexibel, elastisch und knickfest
- Beschreibbar mit handelsüblichen Permanent-Markern
- Magentisches Kennzeichungsband auf Rolle
Datenblätter(X)
Zur Fixierung an metallischen Oberflächen wie Stahlregalen, Metallschränken und –schubladen
Höhe | 30 mm |
Länge | 5000 mm |
Ausführung | Magnetisch |
Farbe | Anthrazit, Weiß |
Dicke | 3 mm |