Kennzeichenleuchte 12 V/24 V universal
Kennzeichenleuchte universal
LEUCHT-KENNZ-12/24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne Glühlampenbestückung
Datenblätter(X)
Für Nummerntafeln 520 x 120 mm und 340 x 240 mm
![]() | |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Lichtfarbe | Weiß |
Ausführung | Anbau |
Kabelanschluss | Mit Kabeltülle |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Leistung | 10 W |
Länge | 100 mm |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 54 mm |
Prüfzeichen | ECE |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!