Kennzeichenbefestigung komplett Basixx unbedruckt
Kennzeichenbefestigung Basixx komplett unbedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-NEUT-BASIXX-520MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- System mit flexibler Wechselleiste
- Einfaches Handling – auch bei engen Verhältnissen: Leiste wird von vorne aufgesteckt
- Passt sich runden Fahrzeugkonturen an
- Robuste Ausführung
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit
Datenblätter(X)
Montage: Das Kennzeichen leicht biegen, in die Grundplatte links und rechts einführen, nach oben drücken und die Leiste montieren.
Ausführung | Komplett, Grundplatte und Leiste |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Höhe | 133 mm |
Breite | 523 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |