Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix plus bedruckt
Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix Plus bedruckt
KSB-BEDR-(KLAPPFIX-PLUS)-5FARB-520MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einteiliges System mit Klapp-Rahmen
- Besonders harmonisches und ansprechendes Design
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Bitte zum Öffnen den Schlüssel Art.-Nr. 0825 990 verwenden.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)
Datenblätter(X)
Ausführung | Bedruckt |
Druckfarben | 5-farbig |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 480 x 13 mm |
Breite | 532 mm |
Höhe | 134 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!