Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix bedruckt

Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix bedruckt
KSB-BEDR-KLAPPFIX-5FARB-520MM

Art.-Nr. 082565

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kennzeichenbefestigung Klapp-Fix bedruckt

Art.-Nr. 082565

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteiliges System mit Klapp-Rahmen

Mit kundenindividueller Bedruckung



Besonders harmonisches und ansprechendes Design



Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit


dadurch dauerhafter Werbeeffekt

Hinweis

Bitte zum Öffnen den Schlüssel Art.-Nr. 0825 990 verwenden.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Entspricht EU-Richtlinie (EWG 74/483)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

Bedruckt

Druckfarben

5-farbig

Geeignet für Kennzeichengröße

520 x 110 mm

Mindestbestellmenge

100 Stck

Werbebreite x Werbehöhe

480 x 11.5 mm

Breite

530 mm

Höhe

131 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klapp-Fix Schlüssel

ZB-SCHLUESSEL-KSB-KLAPPFIX-ROT

Schlüssel zum Öffnen von Kennzeichenbefestigungen Klapp-Fix und Klapp-Fix Plus
x 5 St.
Zusatzdruckkosten KSB Klapp-Fix

BEDR-FILMAENDERUNG-KLAPPFIX

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Klapp-Fix

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-KLAPPFIX

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Klapp-Fix

BEDR-FILMERSTELLUNG-KLAPPFIX

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfer für Kennzeichenbefestigungen

ZB-DAEMPFER-KSB-ROT

Gummistopfen zur nachträglichen Montage an allen gängigen Kennzeichenbefestigungen zur Vermeidung von Klappergeräuschen
x 300 St.
KSB-Schraube

ZB-SCHRAUBE-KSB-(ZDVS)-4,8X13MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

ZB-SCHRAUBE-KSB-(ZDVS)-4,8X16MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

ZB-SCHRAUBE-KSB-(ZDVS)-4,8X25MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-1FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-DIGITALDRUCK

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-DIGITALDRUCK

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
KSB-Klammer

ZB-KLAMMER-KSB-(NUMMERNSCHILD ROT)

Adapter zum unkomplizierten Befestigen von roten Nummernschildern an Kennzeichenbefestigungen
x 2 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-PAKET-SCHWARZ-1FARB-100ST

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen