Kennzeichenbefestigung EASY unbedruckt
Kennzeichenbefestigung Easy unbedruckt
KSB-EASY-NEUTRAL-520MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einteiliges System für maximale Stabilität und einfache Handhabung
- Sicherer Halt durch Einrastmechanismus
- Schlichtes, dezentes Design
- Passt sich runden Fahrzeugkonturen an
Datenblätter(X)
Zur einfachen und sicheren Befestigung von Kfz-Kennzeichen ohne separate Wechselleiste.
Wie lege ich das Kennzeichen ein?
- Kennzeichen einschieben: Schieben Sie das polizeiliche Kennzeichen von oben in die untere Nut des Kennzeichenhalters, bis es komplett eingerastet ist
- Einrasten lassen: Anschließend drücken Sie das polizeiliche Kennzeichen oben in Richtung Halter, bis alle 5 Rastnasen hörbar eingerastet sind
Wie entnehme ich das Kennzeichen?
- Rastnasen öffnen: Drücken Sie die oberen 5 Rastnasen nacheinander nach oben vom polizeilichen Kennzeichen weg
- Kennzeichen entnehmen: Das polizeiliche Kennzeichen kippt leicht nach vorne und kann aus der unteren Nut entnommen werden
Ausführung | Unbedruckt |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Höhe | 130 mm |
Breite | 525 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!