Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichenbefestigung EASY bedruckt

Kennzeichenbefestigung Easy bedruckt
KSB-BEDR-EASY-SILBER-NEG-520MM

Art.-Nr. 082606101

EAN 4053479254883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kennzeichenbefestigung EASY bedruckt

Art.-Nr. 082606101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1-teiliges System ohne separate Wechselleiste
  • Einteiliges System für maximale Stabilität und einfache Handhabung

  • sicherer Halt durch Einrastmechanismus

  • Schlichtes, dezentes Design

  • Passt sich runden Fahrzeugkonturen an
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wie lege ich das Kennzeichen ein?


  • Kennzeichen einschieben

Schieben Sie das polizeiliche Kennzeichen von oben in die untere Nut des Kennzeichenhalters, bis es komplett eingerastet ist.


  • Einrasten lassen

Anschließend drücken Sie das polizeiliche Kennzeichen oben in Richtung Halter, bis alle 5 Rastnasen hörbar eingerastet sind.



Wie entnehme ich das Kennzeichen?


  • Rastnasen öffnen

Drücken Sie die oberen 5 Rastnasen nacheinander nach oben vom polizeilichen Kennzeichen weg.


  • Kennzeichen entnehmen

Das polizeiliche Kennzeichen kippt leicht nach vorne und kann aus der unteren Nut entnommen werden.

Ausführung

Bedruckt

Druckfarben

Silber-negativ

Geeignet für Kennzeichengröße

520 x 110 mm

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

515 x 16 mm

Breite

525 mm

Höhe

133 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten KSB EASY

BEDR-FILMAENDERUNG-EASY

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB EASY

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-EASY

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB EASY

BEDR-FILMERSTELLUNG-EASY

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
KSB-Klammer

KLR-F.KSB-ROT

Adapter zum unkomplizierten Befestigen von roten Nummernschildern an Kennzeichenbefestigungen
x 2 St.
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X13MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X16MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X25MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
Dämpfer für Kennzeichenbefestigungen

DAEMPF-F.KSB-ROT

Gummistopfen zur nachträglichen Montage an allen gängigen Kennzeichenbefestigungen zur Vermeidung von Klappergeräuschen
x 300 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen