Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt

Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-8FARB-CLIPSTER-520MM

Art.-Nr. 082418

EAN 4038898832720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt

Art.-Nr. 082418
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
Clipster - die Praktische
  • Besonders geeignet bei engen Aussparungen am Fahrzeug

  • Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste

  • Passt sich auch runden Fahrzeugkonturen an

  • Leiste wird von vorne aufgesteckt

  • Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt dank der robusten Ausführung
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Problemloses Wechseln der Leiste auch bei ungünstigen (engen) Voraussetzungen am Fahrzeug möglich, da Leiste von vorne aufgesteckt wird.

Ausführung

Komplett, Grundplatte und Leiste

Druckfarben

8-farbig

Geeignet für Kennzeichengröße

520 x 110 mm

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

460 x 12 mm

Breite

520 mm

Höhe

136 mm

Werkstoff

Kunststoff

Kennzeichenbefestigung Clipster komplett bedruckt inklusive:
1 x
Grundplatte für Kennzeichenbefestigung Clipster

KSB-GRUNDPLATTE-CLIPSTER-520MM

Beschreibung: Besonders geeignet bei engen Aussparungen am Fahrzeug
Menge: 1 x
1 x
Leiste für Kennzeichenbefestigung Clipster bedruckt

KSB-BEDR-LEISTE-CLIPSTER-8FARBIG

Beschreibung:
8-farbig Mindestbestellmenge: 100 STK
Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten KSB Clipster

BEDR-FILMAENDERUNG-CLIPSTER

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Clipster

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-CLIPSTER

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Clipster

BEDR-FILMERSTELLUNG-CLIPSTER
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
Dämpfer für Kennzeichenbefestigungen

DAEMPF-F.KSB-ROT

Gummistopfen zur nachträglichen Montage an allen gängigen Kennzeichenbefestigungen zur Vermeidung von Klappergeräuschen
x 300 St.
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X13MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X16MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X25MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
KSB-Klammer

KLR-F.KSB-ROT

Adapter zum unkomplizierten Befestigen von roten Nummernschildern an Kennzeichenbefestigungen
x 2 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-PAKET-SCHWARZ-1FARB-100ST

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-1FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt