Kennzeichenbefestigung Basixx komplett bedruckt
Kennzeichenbefestigung Basixx komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-DOMNG-STND-BASIXX-520MM
Art.-Nr. 082504101
EAN 4065746276337
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einstiegsprodukt mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
- System mit flexibler Wechselleiste
- Einfaches Handling – auch bei engen Verhältnissen, da die Leiste von vorne aufgesteckt wird (Leisten separat erhältlich)
- Passt sich runden Fahrzeugkonturen an
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt
Datenblätter(X)
Montage: Das Kennzeichen leicht biegen, in die Grundplatte links und rechts einführen, nach oben drücken und die Leiste montieren.
Ausführung | Komplett, Grundplatte und Leiste |
Druckfarben | Digitaldruck mit UV-Harz |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 200 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 500 x 16 mm |
Breite | 525 mm |
Höhe | 133 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
KSB-BEDR-LEISTE-BASIXX-DOMING-STANDARD