Kengyelfogantyú fa
Kengyelfogantyú fa
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Erdeifenyő |
Bevonat | Kezeletlen |
Szerkezet felület | Köszörült |
Hosszúság (L) | 144 mm |
Magasság (H) | 33 mm |
Átmérő (D) | 16.5 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!