Kengyeles hallásvédő x-300
Kengyeles hallásvédő, x-300
KENGYELES-FÜLDUGÓ
Cikksz. 0899300339
EAN 4056807691220
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Áll alatti hordásra tervezve
- A legújabb ergonómiai eredmények alapján tervezve
- Az ovális füldugók tökéletesen illeszkednek a hallójáratba.
- Áll alatti hordásra tervezve a súrlódási zaj kiküszöbölésére.
Adatlapok(X)
SNR csillapítási érték | 23 dB |
L csillapítási érték | 18 dB |
M csillapítási érték | 20 dB |
H csillapítási érték | 27 dB |
EN szabvány | 352 |
Szabványok | AS/NZS 1270 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!