Kengyelcsat kerek D40 ovál. 42x22 hajlított
Kengyelcsat kerek D40 ovál. 42x22 hajlított
Cikksz. 0880799
EAN 4011231809702
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kengyelhossz (H) | 30 mm |
Kengyelszélesség (B) | 28 mm |
Hosszúság (L) | 76 mm |
Szélesség (A) | 15 mm |
Furattávolság | 55 mm |
Furatátmérő | 5 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Hajlított kengyel |
Bevonat | Horganyzott |