Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kengyelcsat, kerek, D36/40, ovál., 42x22, hatsz.

Kengyelcsat, kerek, D36/40, ovál., 42x22, hatsz.

Cikksz. 0880803
EAN 4011231809788
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
Kengyelhossz (H)

38 mm

Kengyelszélesség (B)

20 mm

Hosszúság (L)

65 mm

Szélesség (A)

40 mm

Furattávolság

51 mm

Furatátmérő

5 mm

Anyag

Acél

Kivitel

Hatszögletű alaplemez

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk