Kendinden yapışkanlı keçe örtü
Kendinden yapışkanlı keçe örtü
KENDİNDEN YAPIŞKANLI ÖRTÜ-50M
Ürün no. 0818050050
EAN 4058794086348
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Emici beyaz keçe, yüksek aşınma dayanımlı kullanışlı taraf
- Kesmesi kolay
- Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı
Kendinden yapışkanlı keçe örtü, nefes alamadığından ve lekelere neden olabildiğinden yeni döşenmiş kaplamalar için uygun değildir. Kendinden yapışkanlı keçe örtü, çoğu yüzeyde kalıntı olmadan tamamen çıkarılabilir. Ancak değişen yüzey koşulları ve çevresel etkiler nedeniyle, bunun için genel bir garanti verilemez.
Veri sayfaları(X)
Çeşitli zemin ve merdiven kaplamalarının geçici olarak korunması. Kendinden yapışkanlı keçe örtü, şantiye ekipmanlarını tehlikeli bir takılma tehlikesi yaratmadan hızlı şekilde kurmaya ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Parke, laminant, seramik, fayans veya hatta ahşap merdivenler gibi zemin kaplamaları, emici keçeyle özellikle iyi korunabilir.
Film aşağıda olacak şekilde konumlandırın!
Kesilmeye karşı koruma hatlarındaki paketlemeyi kesin ve çıkarın. Kendinden yapışkanlı keçe örtüyü korunacak yüzeye yerleştirin ve boyuta göre kesin.
Malzeme | Polyester/Propilen |
Rulo genişliği | 1 m |
Rulo uzunluğu | 50 m |
m² başına kaplama ağırlığı | 135 g |
Palet başına rulo sayısı | 25 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 138,400 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!