Kendinden pullu somun, Tip 1
Kendinden pullu somun, Tip 1
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Vida için uygun | M6 |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Pul çapı | 18 mm |
Yükseklik | 7,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51111835624, N910104006000, 2064162 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 11095121 |