Kendinden delikli perçinlerle perçin yıkayıcı
Kendinden delikli perçinlerle perçin yıkayıcı
Ürün no. 0880160010
EAN 4038898504252
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 36 mm |
Genişlik | 16 mm |
Delik mesafesi (A) | 20 mm |
Delik çapı | 12 mm |
Malzeme | Plastik |
Renk | Beyaz |