Kemer tokası yuv halka D 36/40, ovl halka 42x22 mm
Kemer tokası yuv halka D 36/40, ovl halka 42x22 mm
Ürün no. 0880883
EAN 4011231810166
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Üzengi parçası uzunluğu (H) | 15 mm |
Köşebent genişliği (B) | 16 mm |
Uzunluk (L) | 49 mm |
Genişlik (A) | 15 mm |
Delik mesafesi | 34 mm |
Delik çapı | 5 mm |
Malzeme | Çelik |
Tasarım | Küçük model |
Yüzey | Çinko kaplamalı |