Keményfém turbómaró fej Lekerekített fogak
Keményfém marószár, fogak, lekerekített
Cikksz. 0616590127
EAN 4056807693033
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különleges foggeometria a marószár közepén egymást átfedő fogakkal, az egyenletes sugarak kényelmes kialakításához.
- A központosító vezetőgeometria megakadályozza az éles széleken való elcsúszást.
- A marószár sima előlapja meggátolja a munkadarab felületének sérülését.
- Egyenletes marás és kiváló kezelhetőség
- Gyártásuk szigorú minőségszabványoknak megfelelően történik, beleértve a forrasztott csatlakozások teljes körű átvizsgálását
A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. Ne válasszon túl kicsi felfogatási hosszot. Azt javasoljuk, hogy a minimális felfogatási hossz a tengely hosszának kb. 2/3-a legyen. A szár elszíneződhet a magas vágási teljesítményből kifolyólag. Az elszíneződést a szerszám rendkívül magas hőmérsékletre való felmelegedése okozza, és nem veszélyezteti a biztonságot. Az anyagok megmunkálása általánosan ellenirányú forgással történik. Alkalmas szerszámmeghajtók: hajlékony hajtótengelyek, egyenescsiszolók, munkarobotok és szerszámgépek
Adatlapok(X)
Sorjázás, kontúrozás, felületmegmunkálás, hegesztővarrat-megmunkálás, harántgyalulás, élek letörése/lekerekítése
Forma | Hengeres és hengeres forma kombinációja |
Fej átmérő x vágóél hossz | 12,7 x 25 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Szárátmérő | 6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Max. a következő keménységekhez: | 60 HRC |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Fogazás típusa | RADIUS |
Vágóél anyaga | Karbid |
Bevonat | Sima |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási hatékonyság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vezetési tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Száralak | Hengeres |