Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kemény- és lágyforrasztó készlet

Kemény- és lágyforrasztó készlet
GÁZÉGŐ KLT

Cikksz. 09848

EAN 4011231916356

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kemény- és lágyforrasztó készlet

Cikksz. 09848
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
Tartalmaz: Kemény- és lágyforrasztó készlet:
1 x
Piezo fogantyú

PIEZO

Mennyiség: 1 x
1 x
Tároló doboz kemény- és lágyforrasztó készlethez

STRGBOX-F.09848-EMPTY

Mennyiség: 1 x
1 x
Csúcsos égő

FÚVÓKA D9MM

Leírás: Soft soldering for plumbing and heating installations
Mennyiség: 1 x
1 x
Turbó ciklon égő, 18 mm

CYCLONEBRN-TURBO-D18

Leírás: Soft soldering, brazing and capillary brazing
Mennyiség: 1 x
1 x
Mikro kartus, 425 g forrasztópákához

KIS-PALACK-FORRASZTÓ-425GR

Leírás: Szeleppel és felfüggesztőhoroggal
Mennyiség: 1 x
1 x
Nyomásszabályozó 425 g-os palackmérethez

NYOMÁSCSÖKKENTŐ-2BAR-R3/8IN

Mennyiség: 1 x
1 x
Nagynyomású tömlő

HPRESHOSELNECON-F.09848-2M

Leírás: Cseretömlők kemény- és lágyforrasztó készlethez (cikkszám: 09848), legfeljebb 2 bar üzemi nyomáson végzett munkához
Mennyiség: 1 x