Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC

SHB-KEILSI-BF-254SMO-12

Art.-Nr. 0404797112

EAN 4099618735431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC

Art.-Nr. 0404797112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Sonderwerkstoff 254 SMO®, speziell für den Offshoreeinsatz auf Öl- und Gas-Plattformen entwickelter Werkstoff, welcher eine sehr hohe Beständigkeit gegen Spalt- und Flächenkorrosion ausweist.


Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.


Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.


Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietOffshoreeinsatz: Öl- und Gas-Plattformen

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Passend für Schraubengewinde

M12

Außendurchmesser (d2)

25,4 mm

Dicke (h1)

3,1 mm

Werkstoff

Edelstahl, 1.4547

Härte nach Vickers, HV

520 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Breit

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen