Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC
Stahl Delta Protekt schmale Form W.TEC
SHB-KEILSI-SF-(DPE)-56
Art.-Nr. 0401780056
EAN 4061975723444
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.
Korrosionsbeständigkeit:
600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Vorteile:
- Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)
- Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung
- Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln
- Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität
- Oberflächenschonend
- Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich
- In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)
- Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 59,1 mm |
Passend für Schraubengewinde | M56 |
Passend für Gewinde (Zoll) | 2 1/4 Zoll |
Außendurchmesser (d2) | 85 mm |
Dicke (h1) | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 485 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
