Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC
Edelstahl A4 schmale Form W.TEC
SHB-KEILSI-SF-A4-33
Art.-Nr. 0404701033
EAN 4038898021926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Vorteile:
- Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)
- Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung
- Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln
- Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität
- Oberflächenschonend
- In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)
- Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Keilsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden. Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.
Keilsicherungsscheiben aus oberflächengehärtetem Edelstahl 1.4404 sind nicht geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen. Bei entsprechenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Keilsicherungsscheiben aus Edelstahl 254SMO (1.4547).
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 34,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M33 |
Passend für Gewinde (Zoll) | 1 1/4 Zoll |
Außendurchmesser (d2) | 48,5 mm |
Dicke (h1) | 5,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 520 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
