Keilsicherungsscheibe schmale Form (NL) Nord-Lock
Stahl Delta Protekt schmale Form NL Nord-Lock
SHB-KEILSI-NL-(DPT)-39
Art.-Nr. 4640809239
EAN 4064154989822
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.
Korrosionsbeständigkeit:
Hohe Korrosionsbeständigkeit (mind. 1.000 Stunden im Salzsprühtest nach ISO 9227)
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Vorteile:
- Schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug
- Sicherungsfunktion auch bei Schmierung
- Zuverlässige Sicherung – auch für Schraubverbindungen mit kurzen Klemmlängen
- Wiederverwendbar (je nach Betriebsumgebung)
- CE-Kennzeichnung
- Lasermarkierung zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit
- Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)
Zertifikate und Zulassungen:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)
- LR (Lloyd´s Register)
Hinweis:
Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen des Herstellers.
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 40,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M39 |
Außendurchmesser (d2) | 58,5 mm |
Dicke (h1) | 5,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 1000 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
