Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC

Edelstahl A4 breite Form W.TEC
SHB-KEILSI-BF-A4-30

Art.-Nr. 0404701130

EAN 4053479756325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Keilsicherungsscheibe breite Form W.TEC

Art.-Nr. 0404701130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen

Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Hinweis

Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Keilsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden. Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.


Keilsicherungsscheiben aus oberflächengehärtetem Edelstahl 1.4404 sind nicht geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen. Bei entsprechenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Keilsicherungsscheiben aus Edelstahl 254SMO (1.4547).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Innendurchmesser (d1)

31,4 mm

Passend für Schraubengewinde

M30

Passend für Gewinde (Zoll)

1 1/8 Zoll

Außendurchmesser (d2)

58,5 mm

Dicke (h1)

6,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

520 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Breit

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen