Keilsicherungsscheibe breite Form (NLspss) Nord-Lock
Edelstahl A4 breite Form NLspss Nord-Lock
SHB-KEILSI-NLSPSS-A4-22
Art.-Nr. 4639829322
EAN 4050382265449
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemein:
Original Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.
Funktion:
Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.
Vorteile:
- Schnelle und einfache Montage/Demontage mit Standardwerkzeug
- Sicherungsfunktion auch bei Schmierung
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Zuverlässige Sicherung – auch für Schraubverbindungen mit kurzen Klemmlängen
- Wiederverwendbar (je nach Betriebsumgebung)
- CE-Kennzeichnung
- Lasermarkierung zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit
- Ausgelegt für Schrauben bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 (Stahl) und A4-80 (Edelstahl)
Zertifikate und Zulassungen:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)
- LR (Lloyd´s Register)
Hinweis:
Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen des Herstellers.
Keilsicherungsscheiben aus oberflächengehärtetem Edelstahl 1.4404 sind nicht geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen. Bei entsprechenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Keilsicherungsscheiben aus Edelstahl 254SMO (1.4547).
Datenblätter(X)
Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 23,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Passend für Gewinde (Zoll) | 7/8 Zoll |
Außendurchmesser (d2) | 42 mm |
Dicke (h1) | 3,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
