Keilsicherungsscheibe Typ NLSS Edelstahl A4, schmale Form
Edelstahl A4 schmale Form NLSS
SHB-KEILSI-NLSS-A4-42
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 43,2 mm |
Passend für Schraubengewinde | M42 |
Außendurchmesser (d2) | 63 mm |
Dicke (h1) | 6,800 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |