Keilsicherungsscheibe Typ NLSS Edelstahl A4, schmale Form
Edelstahl A4 schmale Form NLSS
SHB-KEILSI-NLSS-A4-22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 23,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M22 |
Außendurchmesser (d2) | 34,5 mm |
Dicke (h1) | 3,200 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |