Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe Typ NLSS Edelstahl A4, schmale Form

Edelstahl A4 schmale Form NLSS
SHB-KEILSI-NLSS-A4-20

Art.-Nr. 4639829220
EAN 4060053218957
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
Innendurchmesser (d1)

21,4 mm

Passend für Schraubengewinde

M20

Außendurchmesser (d2)

30,7 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen