Keilsicherungsscheibe Typ NLSS

Edelstahl A4 schmale Form NLSS
SHB-KEILSI-NLSS-A4-19,5X29,0X3,2

Art.-Nr. 4639829218

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Keilsicherungsscheibe Typ NLSS

Art.-Nr. 4639829218

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, schmale Form

Innendurchmesser (d1)

19,5 mm

Passend für Schraubengewinde

M18

Außendurchmesser (d2)

29 mm

Dicke (h1)

3,200 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal