Keilsicherungsscheibe breite Form Typ NLSPSS Edelstahl A4, breite Form
Edelstahl A4 breite Form NLSPSS
SHB-KEILSI-NLSPSS-A4-8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 8,7 mm |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 16,6 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |