Edelstahl A4 breite Form NLSP
SHB-KEILSI-NLSP-A4-4,4X9,0X2,2
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 4,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 2,200 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |