Keilsicherungsscheibe breite Form Typ NLSPSS Edelstahl A4, breite Form
Edelstahl A4 breite Form NLSPSS
SHB-KEILSI-NLSPSS-A4-24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 25,3 mm |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Außendurchmesser (d2) | 48,5 mm |
Dicke (h1) | 3,200 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |