Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe breite Form Typ NLSPSS Edelstahl A4, breite Form

Edelstahl A4 breite Form NLSPSS
SHB-KEILSI-NLSPSS-A4-12

Art.-Nr. 4639829312
EAN 4065232441218
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
Innendurchmesser (d1)

13 mm

Passend für Schraubengewinde

M12

Außendurchmesser (d2)

25,4 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Breit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen