Keilsicherungsscheibe Typ NLSP
Stahl Delta Protekt breite Form NLSP
SHB-KEILSI-NLSP-(DPT)-8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 8,7 mm |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 16,6 mm |
Dicke (h1) | 2,500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |