Stahl Delta Protekt breite Form DNLSP
SHB-KEILSI-DNLSP-(DPT)-31,4X55X5,8
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 31,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Außendurchmesser (d2) | 55 mm |
Dicke (h1) | 5,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Breit |