Keilsicherungsscheibe Typ NL
Stahl Delta Protekt schmale Form NL
SHB-KEILSI-NL-(DPT)-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 5,4 mm |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 1,800 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schmal |