Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe Typ NL

Stahl Delta Protekt schmale Form NL
SHB-KEILSI-NL-(DPT)-11

Art.-Nr. 4640809211
EAN 4050382265166
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
Stahl, Delta Protekt, schmale Form
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

11,4 mm

Passend für Schraubengewinde

M11

Außendurchmesser (d2)

18,5 mm

Dicke (h1)

2,500 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

600 h

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen