Keilsicherungsscheibe HLK für HV-Garnituren
Stahl Zink-Lamelle silber für HV-Garnitur
SHB-KEILSI-(ZFSHL)-HLK-30
Art.-Nr. 0401770130
EAN 4056807237572
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werden sowohl unter dem Schraubenkopf, als auch unter der Mutter angeordnet und mitverspannt
Sichern die Schraubenverbindung wirksam gegen selbsttätiges Losdrehen
Infolge der Flächenpressung durch die Vorspannkraft an der Schraubenkopf- bzw. Mutterauflage prägen sich die außen liegenden Radialrippen während des Anziehvorganges aufgrund ihrer höheren Oberflächenhärte sowohl in die Schraubenkopf- bzw. Mutterauflage als auch in die entsprechende Gegenauflage (Bauteil) ein. Eine Drehbewegung der Schraube oder Mutter ist dann nur noch über die innen liegenden Keilflächen der HLK-Scheiben möglich. Da die Keilflächensteigung immer größer ist, als die jeweilige Gewindesteigung, wirkt das einem ungewollten Lösen der Verbindung entgegen
Um den Sicherungseffekt der Keilsicherungsscheiben zu gewährleisten, darf die Härte der Bauteile im Verbindungsbereich nicht höher sein, als die Härte der Keilsicherungsscheiben selbst und 44HRC nicht überschreiten
HLK-Scheiben werden anstelle der regulären Scheiben in HV-Garnituren aus Sechskantschrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN 14399-4 oder DIN EN 14399-8, die der k-Klasse K1 nach DIN EN 14399-1 (siehe Kapitel 4.5) entsprechen, eingesetzt.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-702
Datenblätter(X)
- HLK-Scheiben für den Stahlbau, speziell zur Sicherung von HV-Garnituren nach DIN EN 14399-4 und DIN EN 14399-8 (Pass-HV-Garnituren) der k-Klasse K1
- HLK-Scheiben sichern die Verbindungen bei statischen sowie quasistatischen und ermüdungsrelevanten (dynamischen) Beanspruchungen
- Für die Schraubenverbindungen mit HLK-Scheiben gelten die Vorspannkräfte nach Tabelle 1 der Zulassung Z-14.4-702
- Anziehmomente für die Anwendung des Drehmomentverfahren bzw. Voranziehmomente bei Anwendung des kombinierten Verfahren siehe Tabelle 1 der Zulassung Z-14.4-702
- Achtung - Die Anziehmomente sind abweichend zu den Werten des Drehmomentverfahren bzw. kombinierten Verfahren nach der DASt-Richtlinie 024
- Für die erforderlichen Weiterdrehwinkel ϑ gelten die Werte der Tabelle 21 der DIN EN 1090-2
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 31 mm |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Dicke (h1) | 6,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 485 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 600 h |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Stahlbau |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Zulassung | DIBt Z-14.4-702 |
