Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4-teilig

Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug 4-teilig
KOMBISCHLUESSEL-SATZ 4641/4

Art.-Nr. 1952000507
EAN 4000896103157
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
  • Montagewerkzeug-Satz für Arbeiten an der Lichtmaschine im ein- und ausgebauten Zustand

  • Zur Montage und Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an Lichtmaschinen

  • Kontrolle der Verschraubung

  • TX und XZN-Einsätze für die unterschiedlichen Innenprofile

  • Die Lichtmaschine wird mit dem jeweiligen Schraubendreher-Einsatz arretiert und die Verschraubung der Riemenscheibe über den Vielzahnadapter betätigt.

  • Anwendung an VW, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT, VOLVO usw.

  • 4-teiliger Satz

  •  Antrieb 12,5 = 1⁄ 2”
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

416,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen