Kehrschaufel
Kehrschaufel
KEHRSCHAUF-L330MM-BRN
GLESSDOX
Art.-Nr. 1951503180
EAN 4065232873231
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhere Rückwand
Für das sichere Transportieren von Kehricht
Komfortabler Griff
Fixpunkte unter dem Griff sorgen für einen sicheren Halt
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Abgerundete Ecken vereinfachen die Reinigung
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Halal-konform
Datenblätter(X)
Farbe | Braun |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Werkstoff Griff | PP - Polypropylen |
Länge | 330 mm |
Breite | 295 mm |
Höhe | 100 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!