Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E

Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E
KEHLNAHTSHLF-EL-(KNS9-150-E)

Art.-Nr. 57061111

EAN 4056807773483

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E

Art.-Nr. 57061111
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
Extrem flacher Kehlnahtschleifer mit konstanten Drehzahlen unter Last. Ideal zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Schweißnähten im Metallbau, Kehlnähten an Geländern und im Behälterbau.

Hohe Flexibilität


Wechselbarer Edelstahlflansch ermöglicht den Einsatz von 150 mm Scheiben, sowie 125 mm Lamellenfächerscheiben.



6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen.



Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube


Zeitersparnis durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube.



Zweifach untersetztes Getriebe


Sorgt für durchzugstarkes und effektives Arbeiten.



Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz


Bietet dem Anwender erhöhten Schutz.



Lange Lebensdauer


Patentierter Staubschutz, wartungsarmer Riemenantrieb und robustes Planetengetriebe erhöhen die Lebensdauer der Maschine.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

950 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

660-4650 U/min

Scheibendurchmesser

150 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Dicke max. des Einsatzwerkzeuges

6 mm

Dicke max. des Einsatzwerkzeuges bei Verwendung Spannnutmutter

3 mm

Maschinengewicht

2,7 kg

Kabellänge

4 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

RoHS-konform

Ja

Kehlnahtschleifer KNS 9-150-E inklusive:
1 x
Stirnlochschlüssel gerade für Winkelschleifer mit Spindelgewinde M14

STIRNLOSHSL-GD

Menge: 1 x
1 x
KLINKE

KLINKE

Menge: 1 x
1 x
ET-SCHUTZHAUBE

ET-SCHUTZHAUBE

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

ET-SPANNMUTTER

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-FEIN-HAERTE7-3-BO22,23-D125

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-MITTE-HAERTE8-3-BO22,23-D125

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-SFEIN-HAERTE5-6-BO22,23-D125

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-FEIN-HAERTE7-6-BO22,23-D125

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-FEIN-HAERTE7-3-BO25,4-D150

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-MITTEL-HAERTE8-3-BO25,4-D150

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-SFEIN-HAERTE5-6-BO25,4-D150

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.
Hartgepresste Kompaktvliesscheibe

SHLFSHB-VLI-FEIN-HAERTE7-6-BO25,4-D150

Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet ein gleichmäßiges Finish ohne Beschädigung der Oberfläche bei defenierter Rautiefe.
x 6 St.