Kehlnahtbürste
Kehlnahtbürste
DRBURST-KEHLNAHT-A2-3RHG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Draht | Rostfreier Stahl |
Anzahl Reihen | 3 STK |
Drahtdurchmesser | 0,35 mm |
Borstenlänge (L3) | 35 mm |
Breite (B) | 35 mm |
Länge (L1) | 290 mm |
Kopflänge (L 2) | 135 mm |