Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kehl-/Gratklammer für flache Ziegel

KEHL/GRATKLR-F.FLACHZIEGEL

Art.-Nr. 0681420100

EAN 4045727602577

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kehl-/Gratklammer für flache Ziegel

Art.-Nr. 0681420100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich.
  • Edelstahl-Halteklammer (Werkstoff 1.4310) mit integiertem 500 mm Edelstahlbindedraht

  • Einfaches Aufstecken bzw. Aufschlagen der Klammer für rationelle Verarbeitung, dadurch entfällt aufwändiges, zeitraubendes und materialintensives Bohren

  • Ausgestattet mit 500 mm Edelstahlbindedraht
Hinweis

Aufgrund von vielen unterschiedlichen Ziegelausführungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Falzes ist die Eignung der Halteklammer auf den einzelnen Ziegeltyp im Einzelfall mit Hilfe eines Musters zu überprüfen.

Anleitung
Geschnittene Ziegel so dicht wie möglich an Kehle oder Grat anarbeiten, so dass die Klammer durch den Rollfirst und den Firstziegel vollständig abgedeckt wird
Kehl-/Gratklammer schräg ansetzen
Anschließend komplett auf den geschnittenen Ziegel aufschlagen

Bindedraht mit mind. korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel (Schraube oder Nagel) bei leichter Spannung an der Unterkonstuktion befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar für geschnittene Ziegel bis ca. 17 mm Dicke

Anleitung

Geschnittene Ziegel so dicht wie möglich an Kehle oder Grat anarbeiten, so dass die Klammer durch den Rollfirst und den Firstziegel vollständig abgedeckt wird.


Kehl-/Gratklammer schräg ansetzen und anschließend komplett auf den geschnittenen Ziegel aufschlagen bzw. auf Kopffalz aufstecken und den sicheren Sitz der Klammer kontrollieren.


Bindedraht mit mind. korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel (Schraube oder Nagel) bei leichter Spannung an der Unterkonstuktion befestigen.

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen