Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelstopfen GPN 605

Kegelstopfen GPN 605
KGLSTO-GPN605-2327-NATUR

Art.-Nr. 0598642327

EAN 4046778220260

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelstopfen GPN 605

Art.-Nr. 0598642327

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bieten Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung.

Temperaturbeständig:


Extrem hitzebeständig bis ca. 250 °C.


Robust:


Massive Ausführung für erhöhte Beanspruchung.


Vielseitig:


Konische Ausführung überbrückt größere Toleranzen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5 )

23-27 mm

Höhe (h1)

25 mm

Sonstige Norm

GPN 605

Werkstoff

Silikon

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 170 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

250 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen