Kegelstopfen GPN 605
Kegelstopfen GPN 605
KGLSTO-GPN605-1824-NATUR
Art.-Nr. 0598641824
EAN 4046778471310
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Temperaturbeständig:
Extrem hitzebeständig bis ca. 250 °C.
Robust:
Massive Ausführung für erhöhte Beanspruchung.
Vielseitig:
Konische Ausführung überbrückt größere Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5 ) | 18-24 mm |
Höhe (h1) | 25 mm |
Sonstige Norm | GPN 605 |
Werkstoff | Silikon |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 170 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 250 °C |
